ヤマヒロ
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(50本)
1袋(30本)
長さ(mm)
19
13
16
19
25
30
35
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
81657207
品番
4x19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥570
販売価格(税別)
¥
518
バスケットに入れる
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
19
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
4.2
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。