曜日別特売
3.5x13 ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ 81657268

3.5x13 ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ 81657268
3.5x13 ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ 81657268
3.5x13 ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ 81657268

ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)13
ねじ径(mm)3.5
内容量1袋(100本)注文コード81657268品番3.5x13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥480
販売価格(税別)
436

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。

用途鉄部への締結に。材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)3.5適合板厚(mm)2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部径(Φmm)6.7頭部高さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする