曜日別特売
5x25 ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ 81657864

5x25 ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ 81657864
5x25 ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ 81657864
5x25 ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ 81657864

ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)25
内容量1袋(100本)注文コード81657864品番5x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,492
販売価格(税別)
1,356

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。
板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。

用途部材重ね部に最適です。材質長さ(mm)25タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする