ヤマヒロ
ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 荒目(ステンレス/SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
16
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
81658038
品番
4x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
用途
サッシ+鉄骨の施工に。
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
16
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
4.2
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
サラ
頭部高さ(mm)
1.6
頭径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。