曜日別特売
4x16 ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ 81658074

4x16 ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ 81658074
4x16 ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ 81658074
4x16 ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ 81658074

ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)16
内容量1袋(50本)注文コード81658074品番4x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥724
販売価格(税別)
658

サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。

用途サッシ+鉄骨の施工に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)16タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)2.3まで頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする