ヤマヒロ
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
注文コード
81658205
品番
5x80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,817
販売価格(税別)
¥
1,652
バスケットに入れる
リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途
木材+鉄骨の用途に。
材質
鉄
長さ(mm)
80
タイプ
半ねじ
ねじ径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
2.3~3.2まで
表面処理
三価ユニクロ
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
※1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。