ヤマヒロ
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(25本)
1袋(50本)
1袋(40本)
1袋(35本)
1袋(30本)
1袋(25本)
1袋(20本)
ねじ径(mm)
6
4.8
6
長さ(mm)
60
19
25
35
45
50
60
70
80
90
105
115
135
150
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
81658345
品番
6x60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥948
販売価格(税別)
¥
862
バスケットに入れる
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄
長さ(mm)
60
タイプ
全ねじ
六角対辺(mm)
9.5
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
6.0まで
表面処理
三価ユニクロ
頭部径(Φmm)
13
頭部高さ(mm)
6.5
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。