5x19 ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロ 81658564

5x19 ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロ 81658564
5x19 ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロ 81658564
5x19 ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品) ヤマヒロ 81658564

ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)15.5
内容量1袋(20本)注文コード81658564品番5x19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥645
販売価格(税別)
586

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。

用途鉄部への締結に。材質長さ(mm)15.5タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)4.5まで表面処理三価ユニクロ頭部高さ(mm)5.2穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする