M70Y102KB25 Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 M70Y102KB25 VISHAY 81661608

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 M70Y102KB25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81661608品番M70Y102KB25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最大抵抗 = 1kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 20
方位 = 側面調整
定格電力 = 1W
シリーズ = 70Y
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 33.53mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
32 mm (1 1/4インチ) 0.5 W長方形端面調整型70Yシリーズ. 高い定格電力(0.5 W @ 70 ℃) 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-311 855-311

抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする