MRE-WGM 無地窓付ギフトボックス HEADS(ヘッズ) 81670008

※イメージ

MRE-WGM 無地窓付ギフトボックス HEADS(ヘッズ) 81670008
MRE-WGM 無地窓付ギフトボックス HEADS(ヘッズ) 81670008
MRE-WGM 無地窓付ギフトボックス HEADS(ヘッズ) 81670008
MRE-WGM 無地窓付ギフトボックス HEADS(ヘッズ) 81670008
MRE-WGM 無地窓付ギフトボックス HEADS(ヘッズ) 81670008

無地窓付ギフトボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×60×185
内容量1パック(10枚)注文コード81670008品番MRE-WGM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様窓部分はPETフィルム材質ダンボール、PET[透明]厚さ(mm)0.9レッド寸法(幅W×高さH)(mm)200×125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×60×185
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする