※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地窓付ギフトボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×40×150
260×60×185
190×60×185
190×40×150
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
81670026
品番
MRE-WGSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
窓部分はPETフィルム
材質
ダンボール、PET[透明]
厚さ(mm)
0.9
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×40×150
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。