曜日別特売
OB-104 無地スイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 81670175

※イメージ

OB-104 無地スイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 81670175
OB-104 無地スイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ) 81670175

無地スイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)タイプ横マチ注文コード81670175品番OB-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]厚さ(mm)0.055半透明タイプ横マチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×200
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする