※イメージ
HEADS(ヘッズ)
富士山貼箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
81670254
品番
FJS-HBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
身ふた分離型
材質
紙
厚さ(mm)
2
色
虹色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外寸)250(65)×70×190、(内寸)242(57)×66×182
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。