亀田製菓
災害食用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
原材料
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200g×40個)
原材料
うるち米(国産)、ねり梅 / 増粘多糖類
注文コード
81670349
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
加水・加熱無し!!でそのまま食べられる。
用途
国産こしひかり使用。アレルギー28品目不使用で5年保存が可能。ユニバーサルデザインフード:舌でつぶせる。舌でつぶせる柔らかさで、介護が必要な方もおいしく召し上がれます。冷めても水とお米が分解しないのでべたつかず、飲み込みやすいおかゆです。スプーン付き。
原材料
うるち米(国産)、ねり梅 / 増粘多糖類
栄養成分
熱量101kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.2g、炭水化物23.2g、食塩相当量1.0g
セット内容
スプーン付
質量(kg)
9
入数
40食