- 備蓄deボローニャ ボローニャ 81670376

- 備蓄deボローニャ ボローニャ 81670376
- 備蓄deボローニャ ボローニャ 81670376
- 備蓄deボローニャ ボローニャ 81670376
- 備蓄deボローニャ ボローニャ 81670376
- 備蓄deボローニャ ボローニャ 81670376
- 備蓄deボローニャ ボローニャ 81670376
- 備蓄deボローニャ ボローニャ 81670376

備蓄deボローニャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(2個×24缶)
アレルギー小麦、卵、乳成分、オレンジ、くるみ、大豆
内容量1箱(2個×24缶)注文コード81670376品番-
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥12,938
販売価格(税別)
11,980

京都祇園生まれのデニッシュで有名なボローニャが作る5年保存が可能な備蓄deボローニャ。おいしさにとことんこだわったブリオッシュパンの缶詰

用途「プレーン」「ライ麦オレンジ」「メープル」の3つの味を展開!缶切り・調理不要で2個入りで分けやすい。マフィンカップに入ったパンが下向きに2つ入っています。パンに直接手が触れないので衛生的。ライ麦オレンジ容量2個入り賞味期限5年原材料小麦粉(国内製造)、ライ麦粉、ショートニング、砂糖、卵、くるみ、フルーツ洋酒漬(オレンジ皮、グラニュー糖、洋酒)、マーガリン、ファットスプレッド、加工油脂、脱脂粉乳、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母、小麦グルテン、小麦モルト、アセロラパウダー/乳化剤、香料、増粘剤(キサンタン)、加工澱粉、酵素、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(抽出カロチン)アレルギー小麦、卵、乳成分、オレンジ、くるみ、大豆入数24缶栄養成分エネルギー360kcal、たんぱく質8.5g、脂質15.6g、炭水化物46.3g、食塩相当量0.9g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする