2507-432 陳列用投げ込み什器 丸型投げ込みバスケット 3段 ストア・エキスプレス 81674050

2507-432 陳列用投げ込み什器 丸型投げ込みバスケット 3段 ストア・エキスプレス 81674050
2507-432 陳列用投げ込み什器 丸型投げ込みバスケット 3段 ストア・エキスプレス 81674050

陳列用投げ込み什器 丸型投げ込みバスケット 3段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード81674050品番2507-432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。

用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング質量(kg)7.1ブラック直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6耐荷重(kg/段)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×119直径×高さ(cm)カゴ:38×23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする