用途お買物、お仕事等仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ全長(mm)1620色ミスティミント形式BSインホイールモータースイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)全幅(mm)580適合規格BAA適合制御方式補助:踏力比例制御式定格出力(W)250変速機内装3段シマノピアノタッチランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオンバッテリーB400材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~サドルの高さ(mm)670~805錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59変速段数3段総質量(kg)28.4材質(バスケット)樹脂バッテリー容量(Wh)361