曜日別特売
TSOP38238 Vishay 赤外線レシーバ VISHAY 81678548

Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81678548品番TSOP38238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

キャリアー周波数 = 38kHz
最大伝送距離 = 45m
ピーク感度波長 = 950nm
出力電流 = 5mA
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm
高さ = 6.95mm
長さ = 5mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
動作温度 Max = +85 ℃mm
IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする