インダクタンス = 33 μH
DC抵抗 = 159.43mΩ
許容差 = ±20%
定格電流 = 2.4A
シリーズ = IHLD
パッケージ/ケース = 3232
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
シールド = あり
インダクタ構造 = デュアル
奥行き = 9.62mm
RoHS対応 AEC-Q200認定. IHLD3232低プロファイル高電流デュアルインダクタ. Vishay低プロファイル、高電流デュアルインダクタは、高音質低歪みの理想的な設計です。 このデュアルインダクタは、シールド付き構造で、インダクタ間のクロストークを最小化するため結合係数を低く抑えています。. 特長. 1つのパッケージに2つのインダクタ 155 ℃までの耐熱性 コンポジット構造により、極めて低いバズノイズを実現 周波数範囲は1 MHzまで. 用途. Class Dオーディオアンプ