IHLD3232HBER220M5A Vishay 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 3.3A, 9.75 x 9.62 x 9.14mm, IHLD3232HBER220M5A VISHAY 81678749

Vishay 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 3.3A, 9.75 x 9.62 x 9.14mm, IHLD3232HBER220M5A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81678749
品番
IHLD3232HBER220M5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

インダクタンス = 22 μH
DC抵抗 = 110.21mΩ
許容差 = ±20%
定格電流 = 3.3A
シリーズ = IHLD
パッケージ/ケース = 3232
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
シールド = あり
インダクタ構造 = デュアル
長さ = 9.75mm
RoHS対応 AEC-Q200認定. IHLD3232低プロファイル高電流デュアルインダクタ. Vishay低プロファイル、高電流デュアルインダクタは、高音質低歪みの理想的な設計です。 このデュアルインダクタは、シールド付き構造で、インダクタ間のクロストークを最小化するため結合係数を低く抑えています。. 特長. 1つのパッケージに2つのインダクタ 155 ℃までの耐熱性 コンポジット構造により、極めて低いバズノイズを実現 周波数範囲は1 MHzまで. 用途. Class Dオーディオアンプ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする