AC03000001209JAC00 Vishay 巻線 抵抗器 3W 12Ω ±5%, AC03000001209JAC00 VISHAY 81678794

Vishay 巻線 抵抗器 3W 12Ω ±5%, AC03000001209JAC00

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード81678794品番AC03000001209JAC00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

抵抗 = 12Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = AC03
温度係数 = -80 → -10ppm/℃
AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適

抵抗値12ΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする