抵抗 = 150Ω
定格電力 = 5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = AC05
温度係数 = -80 → -10ppm/℃
AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源