インダクタンス = 470 nH
最大直流電流 = 5A
パッケージ/ケース = 1616
長さ = 4.45mm
奥行き = 4.06mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 22mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 101MHz
動作温度 Min = -55℃
IHLP1616AB-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-1616AB-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-1616AB-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど