曜日別特売
VLMU3100-GS08 Vishay 紫外線 LED ピーク波長:410nm, ±60 ° 6.8mW VISHAY 81680176

Vishay 紫外線 LED ピーク波長:410nm, ±60 ° 6.8mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード81680176品番VLMU3100-GS08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

LED数 = 1
ピーク波長 = 410nm
放射束 = 6.8mW
パッケージタイプ = PLCC 2
ビュー角 = ±60 °
レンズ形状 = 砲弾型
ピン数 = 2
LED材質 = InGaN
実装タイプ = 表面実装
高さ = 1.9mm
長さ = 3.2mm
幅 = 2.8mm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mm
UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. VLMU3100シリーズ紫外線LED. Vishay SemiconductorsのVLMU3100シリーズは、高輝度のUV LEDのファミリです。 これらの製品は、表面実装(SMD)PLCC-2パッケージに収納されています。 VLMU3100 UV LEDは低プロファイルのため、照明パイプへのカップリングやバックライトに最適です。 その他の用途には、接着剤 / ラッカーの硬化、通貨の本物 / 偽物の見分けなどがあります。. VLMU3100 UV LEDの特長: PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 長寿命 視野角: 120° 寸法: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする