IHLP4040DZERR56M01 Vishay 表面実装インダクタ, 560 nH, 27.5A, 10.92 x 10.3 x 4mm, IHLP4040DZERR56M01 VISHAY 81680368

Vishay 表面実装インダクタ, 560 nH, 27.5A, 10.92 x 10.3 x 4mm, IHLP4040DZERR56M01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
81680368
品番
IHLP4040DZERR56M01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

インダクタンス = 560 nH
最大直流電流 = 27.5A
パッケージ/ケース = 4040
長さ = 10.92mm
奥行き = 10.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 10.92 x 10.3 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.8mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 5MHz
動作温度 Min = -55℃
IHLP4040DZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする