曜日別特売
PMFA120T ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120T EBM PAPST 81680788

ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81680788品番PMFA120T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フィルタタイプ = フィルター付きファン
ファンサイズ = 119mm
寸法 = 126 x 126mm
厚さ = 13.5mm
フレーム材料 = プラスチック
フィルター材料 = PET
長さ = 126mm
幅 = 126mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする