MC74VHCT541ADTG onsemi 74VHC バスバッファ, 20ピン TSSOP onsemi 81682249

onsemi 74VHC バスバッファ, 20ピン TSSOPMC74VHCT541ADTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81682249
品番
MC74VHCT541ADTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

論理回路 = 74VHC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns@ 50 pF
寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm
幅 = 4.5mm
74VHCTファミリ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする