論理回路 = EP
ロジックタイプ = D タイプ
入力タイプ = ECL
出力タイプ = ECL
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
極性 = 反転, 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
セット/リセット = リセット
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 500ps
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4mm
ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ、ON Semiconductor