曜日別特売
FAN3227TMPX onsemi MOSFETゲートドライバ -3 A、3 A MLP 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi 81682976

onsemi MOSFETゲートドライバ -3 A、3 A MLP 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81682976
品番
FAN3227TMPX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

ロジックタイプ = TTL
出力電流 = -3 A、3 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = MLP
出力数 = 2
トポロジー = ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立
ドライバ数 = 2
ブリッジタイプ = フルブリッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする