MC74VHCT125ADR2G onsemi HCT バスバッファ, 14ピン SOIC onsemi 81683256

onsemi HCT バスバッファ, 14ピン SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81683256
品番
MC74VHCT125ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

論理回路 = HCT
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = -25mA
低レベル出力電流 Max = 25mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 16 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4mm
74VHCTファミリ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする