FAN3122TMX onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi 81683290

onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81683290
品番
FAN3122TMX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

ロジックタイプ = TTL
出力電流 = ±10.6 A, ±11.4 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
出力数 = 2
トポロジー = ローサイド
高/低サイド依存性 = シンクロナス
ドライバ数 = 1
ブリッジタイプ = フルブリッジ
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする