ストア・エキスプレス
陳列用回転什器 2列4面回転カード入れ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81690107
品番
2480-1605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ヨコ向きポケットにはバースデーカードも入れられます。(合計600枚入ります)
用途
ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個) ボルト径:3/8w
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
11.7
色
ホワイト
耐荷重(kg)
20
支柱(mm)
直径28.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×53×152~180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1マス:(タテ向き)12×1.4×9.7、(ヨコ向き)15.4×1.4×8.7
ベース寸法(cm)
57×57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,210
/
税込
¥
1,331
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388