2245-4209 陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル グレー脚 ストア・エキスプレス 81690308

2245-4209 陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル グレー脚 ストア・エキスプレス 81690308
2245-4209 陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル グレー脚 ストア・エキスプレス 81690308
2245-4209 陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル グレー脚 ストア・エキスプレス 81690308

陳列用ディスプレイテーブル ラーチ合板天板 ショーテーブル グレー脚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード81690308品番2245-4209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

目を引くラーチ合板天板のショーテーブルです。ホワイト・ブラック・グレーどの脚にも合います。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8w
材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ質量(kg)フレーム部:7.2耐荷重(kg)30天板厚さ(mm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×82.6
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,705/税込1,876
北海道地方数量1につき2,790/税込3,069
沖縄地方数量1につき4,340/税込4,774
離島数量1につき4,340/税込4,774
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする