2605-3970 ディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「ラスティック柄」 ストア・エキスプレス 81690500

2605-3970 ディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「ラスティック柄」 ストア・エキスプレス 81690500
2605-3970 ディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「ラスティック柄」 ストア・エキスプレス 81690500
2605-3970 ディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「ラスティック柄」 ストア・エキスプレス 81690500

ディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「ラスティック柄」

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別40cm角
内容量1個注文コード81690500品番2605-3970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

商品がより引き立つ細脚のグレーディスプレイが新登場。コの字ラックと他のグレー什器シリーズと組み合わせることで統一感のある売場演出が可能です。
商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。
コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。

種別40cm角材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚耐荷重(kg)3パイプ寸法(mm)10角内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする