ストア・エキスプレス
ディスプレイ台・ボックス 木製ディスプレイボックス パイン集成材 「ナチュラル」
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
種別
30cm角
20cm角
30cm角
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81690658
品番
2030-603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コストパフォーマンスの高い天然木ディスプレイが新登場。
用途
※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
種別
30cm角
材質
天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.6×30×27.6
注意
※【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650