2245-43002 イベント什器 マルシェ簡易フレーム用木棚 ラーチ合板 フレームブラック用 ストア・エキスプレス 81690694

2245-43002 イベント什器 マルシェ簡易フレーム用木棚 ラーチ合板 フレームブラック用 ストア・エキスプレス 81690694
2245-43002 イベント什器 マルシェ簡易フレーム用木棚 ラーチ合板 フレームブラック用 ストア・エキスプレス 81690694
2245-43002 イベント什器 マルシェ簡易フレーム用木棚 ラーチ合板 フレームブラック用 ストア・エキスプレス 81690694
2245-43002 イベント什器 マルシェ簡易フレーム用木棚 ラーチ合板 フレームブラック用 ストア・エキスプレス 81690694

イベント什器 マルシェ簡易フレーム用木棚 ラーチ合板 フレームブラック用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード81690694品番2245-43002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。
自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!
ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用

用途
「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2種別木棚セット 奥行40cm材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装厚さ(mm)棚:18耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする