曜日別特売
2365-205 イベント什器 マルシェ簡易フレーム用トレー棚 「ナチュラル」 フレームホワイト用 ストア・エキスプレス 81690780

イベント什器 マルシェ簡易フレーム用トレー棚 「ナチュラル」 フレームホワイト用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード81690780品番2365-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用

用途
「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2種別底トレー棚材質棚:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
注意
※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする