曜日別特売
2126-941 陳列用ハンガー什器 スチール製ラウンドベースハンガー ストア・エキスプレス 81691008

2126-941 陳列用ハンガー什器 スチール製ラウンドベースハンガー ストア・エキスプレス 81691008
2126-941 陳列用ハンガー什器 スチール製ラウンドベースハンガー ストア・エキスプレス 81691008
2126-941 陳列用ハンガー什器 スチール製ラウンドベースハンガー ストア・エキスプレス 81691008

陳列用ハンガー什器 スチール製ラウンドベースハンガー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
種別傾斜ハンガー
内容量1台注文コード81691008品番2126-941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

トップのギボシ装飾をなくし、シンプルな形状に改良しました。

用途
10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
種別傾斜ハンガー材質スチール製 黒皮風塗装質量(kg)8.3直径(Φmm)ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4耐荷重(kg)5寸法(cm)ベース:直径Φ42、ハンガー部:長さ60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×154傾斜角度(°)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,045/税込1,150
北海道地方数量1につき1,710/税込1,881
沖縄地方数量1につき2,660/税込2,926
離島数量1につき2,660/税込2,926
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする