ストア・エキスプレス
陳列用ハンガー什器 スチール製ラウンドベースハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
種別
T字ハンガー
傾斜ハンガー
T字ハンガー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81691017
品番
2126-951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トップのギボシ装飾をなくし、シンプルな形状に改良しました。
用途
10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
種別
T字ハンガー
材質
スチール製 黒皮風塗装
質量(kg)
8.3
直径(Φmm)
ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
ベース:直径Φ42、ハンガー部:長さ60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×154
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,045
/
税込
¥
1,150
北海道地方
数量1につき
¥
1,710
/
税込
¥
1,881
沖縄地方
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926
離島
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926