2030-200 ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 ストア・エキスプレス 81691270

2030-200 ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 ストア・エキスプレス 81691270
2030-200 ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 ストア・エキスプレス 81691270
2030-200 ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 ストア・エキスプレス 81691270
2030-200 ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」 ストア・エキスプレス 81691270

ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別幅45×高さ10cm
内容量1個注文コード81691270品番2030-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

小物陳列に便利なボックスディスプレイ。天然木素材で美しい仕上がりです。ディスプレイに高級感が出ます。

用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。種別幅45×高さ10cm材質天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ耐荷重(kg)10板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.8×34.8×10内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×31.8×8
注意
※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする