付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書質量(g)約335測定範囲(℃)【確度】-20~550(±2%)適合規格IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2外形寸法196(L)×60(W)×80(D)mm分解能【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0使用電池リチウムイオン電池連続使用可能時間約8時間ディスプレイ2.4インチ液晶ディスプレイ解像度【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素)使用温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)使用環境高度 2000m以下視野角【FOV】50.0°×50.0°【IFOV(瞬時視野角)】8.89mrad保存温湿度範囲-40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)焦点距離(mm)1.35内部メモリー4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む))絞りF1.0RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離【最小】0.1mフレームレート25Hz通信インターフェースUSB