- ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ 81697484

- ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ 81697484
- ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ 81697484
- ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ 81697484
- ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ 81697484
モノタロウ

ケーブルタイ マーキング用

(70件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(mm)102
内容量1パック(100本)注文コード81697484品番-
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書き込みスペースがついている結束バンドです。

用途電線、ケーブル等の識別用に。最大結束径(Φmm)18材質66ナイロン長さ(mm)102幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1種類標準使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)102寸法D1(mm)18寸法L2(mm)63寸法L3(mm)8寸法L4(mm)2.5印字方式油性ペン寸法A(°)25寸法L6(mm)4.35寸法L5(mm)25.4印面サイズ(mm)8.0×25.4ループ引張強度最小値(N[kgf])80[8.2]寸法L7(mm)4.7寸法L8(mm)4.7寸法L10(mm)1.1寸法L9(mm)80
関連資料:(0.02MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※屋内で使用してください。
※乾燥等で含水量が低下すると折れやすくなりますので開封後はお早めにご使用ください。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: バイク用メンテナンス
大輪 商事

複数あるバイクのなかで細かい部品に取り付けしておけば、わかりやすいです。

2025-10-10
用途: 車の裏側配線
製造業

配線が混み合うと何の線かわからなくなることがあります。
このケーブルタイなら、識別できるようになり、とても便利です。

2025-09-08
用途: 煩雑なケーブルの固定
製造業

一般的な結束バンドに書き込みスペースが付いており、ケーブル名や行先などを表示できるのが非常に便利です。
100本入りで価格にも納得です。
次も買います。

対象商品 : 01679904
2025-05-21
用途: ケーブル識別用
サービス業

・価格
他社比安い
・耐久性
長時間使用していない為不明だが他社と変わらなさそう
整線荷札欲していたところで安かったので。リピートすると思います。

対象商品 : 01679913
2024-09-02
用途: 配線固定
製造業

制御盤から装置への配線固定に使います。後からの修理メンテナンス時に便利です。

対象商品 : 01679913
2024-03-07
用途: 大量の複雑な配線には欠かせないアイテムです。

大量の複雑な配線には欠かせないアイテムです。油性インクで書き込みをしておけばメンテナンス時に役立ちます。良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 01679904
2023-04-22
用途: コスパ最強のケーブルマーキングタグ
株式会社ネットワーク東海建設業・工事業

100本入って500円は安いです。1本5円。他社同等品は100本1500円なので、1本15円。3倍コスパが良いです。モノタロウブランドのケーブルタイ オススメ

対象商品 : 01679904
2022-07-22
用途: 電源のタグのため
建設業・工事業

通常使用しているケーブルタイと比較して大差はないが、価格が安い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする