曜日別特売
GLTP-5DS LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 81699584

GLTP-5DS LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 81699584
GLTP-5DS LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 81699584
GLTP-5DS LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 81699584

LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)55(11w/m)
内容量1セット注文コード81699584品番GLTP-5DS
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。
最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。
万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。

用途仮設作業用付属品LEDテープライト(5m)/電源ケーブル/エクスバンド(グレー色)/収納袋質量(kg)1(テープライトのみ)長さ(m)【発光面】5消費電力(W)55(11w/m)定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電圧を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※蓄光の状態や周囲の明るさなど環境により視認時間は異なります。
※ハイクラス、直流電源タイプは連結できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする