用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。材質ガラス繊維強化ナイロン型式COM-21T-BT 1"電源アルカリ単三電池 2本流量(L/min)60適合圧力(MPa)0.07~1.0口径取付:1”(25A)バルブ1(電磁弁内蔵)防水性防水(IP-68)