73413002 フィルターエレメントSUSスクリーン E2 イーエス・ウォーターネット 81701596

フィルターエレメントSUSスクリーン E2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タイプSUSメッシュ200#
内容量1個注文コード81701596品番73413002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,500

SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。

用途
50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
通水方向はエレメントの内側から外側です。
型式E2 スーパー1-1/2用 SUSメッシュ200#タイプSUSメッシュ200#規格スーパー1 1/2用
関連資料:(0.18MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする