73601001 フィルターニュー2T イーエス・ウォーターネット 81701648

フィルターニュー2T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプディスク155#
内容量1台注文コード81701648品番73601001
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高機能樹脂を採用。耐候性・耐薬品性があり、防除・施肥を含む多目的かん水システムへの利用も安心。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
エレメントはスクリーン式とディスク式の選択が可能。

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
付属品50mm(2”)ソケット材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂、NBR型式ディスク155# AF-200Tタイプディスク155#取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25
関連資料:(0.17MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする