73903005 フィルターニュー2Tブラシ イーエス・ウォーターネット 81701928

フィルターニュー2Tブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプSUSメッシュ75#
内容量1台注文コード81701928品番73903005
参考基準価格(税別)¥272,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

スクリーンの内側にあるブラシをハンドルで回転、ブラシがスクリーンに付着したゴミを取り除いてコックから排出。
小さなゴミ、砂、小石、小貝の除去に効果的。
洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。
ブラシによる圧力損失は全くなし。
インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
内蔵されたブラシで手軽に内部洗浄ができます。
付属品2”ソケット材質ナイロン、NBR型式SUSメッシュ75# AF-200T-BタイプSUSメッシュ75#取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25
関連資料:(0.08MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする