曜日別特売
10502004 定流量型ドリッパークリックTIF イーエス・ウォーターネット 81702558

定流量型ドリッパークリックTIF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
型式CTF 8.0 緑(定流量)
内容量1個注文コード81702558品番10502004
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。
プランター・ポット・ハンギングのかん水に。

用途
耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製
定流量型
ラビリンスによる目詰まり防止機能
材質強化樹脂型式CTF 8.0 緑(定流量)規格緑(定流量)流量(L/h)8
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする