イーエス・ウォーターネット
マイクロヘッドミニスプレーS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ノズル:白
ノズル:黒
ノズル:赤
ノズル:緑
ノズル:青
ノズル:黄
ノズル:黄緑
ノズル:白
ノズル:茶
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81702829
品番
20001016
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
型式
7110-MSSノズル白
色
ノズル:白
径(Φmm)
2
散水量(L/分)
(0.2MPa時)3.32
散水方式
全円
関連資料:
(0.03MB)