イーエス・ウォーターネット
マイクロヘッドミニローターS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ノズル:黄緑
ノズル:黒
ノズル:赤
ノズル:緑
ノズル:青
ノズル:黄
ノズル:黄緑
ノズル:白
ノズル:茶
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81703048
品番
20001038
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
自然雨に匹敵するやさしいかん水。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
型式
7110-MRSノズル黄緑
色
ノズル:黄緑
径(Φmm)
1.8
散水量(L/分)
(0.2MPa時)2.77
散水方式
全円
関連資料:
(0.03MB)